APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 độ 2 1/2 inch đồng đỏ
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay đường phố, 90 độ |
Vật liệu cơ thể | Cái thau đỏ |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước đường ống | 2.5 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 400 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.