vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFG7 Giảm Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 Inch Đồng thau | AB9DXW

APPROVED VENDOR Tê giảm 2CFG7 1/2 x 1/2 x 3/8 inch Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB9DXW phần: 2CFG7
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
€14.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểCái thau đỏ
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFG8 Giảm Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 Inch Đồng thau | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFG9 Giảm Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 Inch Đồng thau | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFH1 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Đồng thau | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€25.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFH2 Giảm Tee 1 x 1 x 3/8 Inch Đồng đỏ | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "€27.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFH4 Giảm Tee 1 x 1 x 1/2 Inch Đồng đỏ | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "€35.73
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFH7 Giảm Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€60.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CFH8 Giảm Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1 Inch Đồng thau | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€71.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tê giảm 2CFG7 1/2 x 1/2 x 3/8 inch Đồng thau
€14.62 /đơn vị