25r250dpso | Thép hợp kim chốt chốt 1/4 X 2 1/2 L - Pk100 | 6vke3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 25R250DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 2 1/2 L, 100PK | AF2MQB 6VKE3

APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 25R250DPSO 1/4 X 2 1/2 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2MQB phần: 25R250DPSOTham chiếu chéo: 6VKE3
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
€140.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Dia. Lòng khoan dung+/-. 0001 "
đường kính0.25 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)14720
Kết thúcĐen
Dung sai chiều dài+/-. 010 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa1 / 4 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Độ cứng RockwellRC 50 - 58
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)7360
Độ bền cắt đơn (PSI)150000
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhSức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúcDung sai chiều dàiVật chấtĐường kính danh nghĩaChiều dài tổng thểĐộ cứng RockwellGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NE93 Chốt Chốt 3/32 - Gói 100 | AB2QUH 1NE930.0938 đến 0.094 "510Trơn+/- 0.010 "18-8 thép không gỉ3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NU33 Chốt chốt 1/4 inch - Gói 20 chiếc | AB2TXG 1NU330.2501 đến 0.2503 "3810Trơn+/- 0.010 "18-8 thép không gỉ1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 25R250DPSO 1/4 X 2 1/2 L, 100PK
€140.25 /đóng gói