250455bg | Khớp nối Nut Sighthole 5-16/18, 5pk | 1je83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 250455BG Đai ốc khớp nối Lỗ ngắm 5/16-18, 5PK | AA9YEE 1JE83

APPROVED VENDOR 250455BG Khớp nối Đai ốc Ống ngắm 5/16-18, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YEE phần: 250455BGTham chiếu chéo: 1JE83
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
€77.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcMạ cromat kẽm
Chiều dài15 / 16 "
Vật chấtThép
Min. Sức căng50,000 psi
Min. Năng suất (PSI)40,000
Loại hạtKhớp nối nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn có ren với lỗ ngắm
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 250455BG Khớp nối Đai ốc Ống ngắm 5/16-18, 5PK
€77.03 /đóng gói