Wms-60s | Bánh xe nâng nylon 2 inch 1100 Lb. | 34ru47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER WMS-60S San lấp mặt bằng Nylon 2 inch 1100 lb. | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S Bánh xe cân bằng nylon 2 inch 1100 lb.

Trong kho
Khoản mục: AH4JLU phần: WMS-60STham chiếu chéo: 34RU47

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€442.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng Caster
Điều chỉnhNgón tay cái
Loại phanhThuộc về chân
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ nhẹ-trung bình
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungTự nhiên
khung Vật liệuThép không gỉ
Khoảng cách lỗ bên trong bu lôngKhông có tấm
Tải Xếp hạng1100 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Kiểu lắpLỗ bu lông
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiKhông có tấm
Chiều cao tổng thể3 5 / 16 "
Kích thước tấm1-3/16" x 1-3/16"
Độ dày tấm5 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số WMW60
Thân cây Dia.1 / 2 "
Chiều dài thân1.25 "
Loại thânLỗ bu lông ren
Kích thước chủ đềM12
Vòng bi bánh xeTrơn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)9.88
Chiều rộng tàu (cm)7.32
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Caster Temp. Phạm vi: 14 độ đến 194 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Loại phanhPhanh Caster Bao gồmKiểu lắpKhông đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
Bánh xe nâng cấp GRAINGER HRP-POA 50G, Đường kính bánh xe 2 inch, Khung nhôm | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Thumbscrew bênKhôngTấm2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€171.83
Bánh xe nâng GRAINGER HRIG-POA 63G, Lỗ bu lông 2-1/2 inch, Định mức tải trọng 1100 lb | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Thumbscrew bênKhôngLỗ bu lông-4 3 / 32 "-€238.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER WMS-60S Bánh xe cân bằng nylon 2 inch 1100 lb.
€442.89 /đơn vị