APPROVED VENDOR 24C520 Thermowell công nghiệp Lagging Thép không gỉ 304
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thermowell công nghiệp, độ trễ |
Đường kính lỗ khoan. | 0.44 " |
Xây dựng | 304 thép không gỉ |
Độ dài chèn | 1.5 " |
Kích thước luồng nội bộ | 1-1 / 4-18 Thẳng |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Mở rộng cổ | 1" |
Kết nối quá trình | 3 / 4 "NPT |
Chân Địa. | 0.62 " |
Chiều dài ổ cắm | 4" |
Chiều dài thân | 4" |
Trợ cấp cờ lê | 0.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 9025900000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Xây dựng | Vật chất | Kết nối quá trình | Chiều dài thân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
24C482 | 316 thép không gỉ | 316 thép không gỉ | 3 / 4 "NPT | 6" | €108.16 | |
24C483 | 316 thép không gỉ | 316 thép không gỉ | 3 / 4 "NPT | 8" | €97.34 | |
24C484 | 316 thép không gỉ | 316 thép không gỉ | 1 "NPT | 12 " | €175.31 | |
24C485 | 316 thép không gỉ | 316 thép không gỉ | 1 "NPT | 18 " | €218.90 | |
24C486 | Thau | Thau | 3 / 4 "NPT | 4" | €26.37 | |
24C487 | Thau | Thau | 3 / 4 "NPT | 6" | €48.10 | |
24C489 | Thau | Thau | 1 "NPT | 12 " | €10.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.