24. Tháng 4427 10 | Vít vai Hex 24-3 16/5 - Pk6 | 24jyXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 24. Oct 4427 Shoulder Screw Hex 10-24 3/16, 5PK | AE9HVZ 6JY24

APPROVED VENDOR 24. Oct 4427 Vít vai Hex 10-24 3/16, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE9HVZ phần: 24. Tháng 4427 XNUMXTham chiếu chéo: 6JY24

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€22.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellB95 đến B100
Dia vai.1 / 4 "
Chiều dài vai3 / 16 "
Độ dài vai+0.002 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề10-24
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24. Oct 4427 Vít vai Hex 10-24 3/16, 5PK
€22.69 /đóng gói