APPROVED VENDOR 23XM96 Mig Dây hàn thép không gỉ 33lb
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây hàn Mig |
Phân loại AWS | ER 307Si |
Container | 33 lb. Ống chỉ |
Kích cỡ thùng | 33 lb |
Loại Container | Ống chỉ |
đường kính | 0.045 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Min. Sức căng | 85,000 psi |
Độ bền kéo | 85,000 psi |
Kiểu | ER 307Si |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.5 |
Mã HS | 7223001046 |
Quốc gia | IN |
Mô hình | Kích cỡ thùng | đường kính | Vật chất | Min. Sức căng | Độ bền kéo | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33 lb | 0.03 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | 80,000 psi | ER310 | €661.57 | |
23XM75 | 33 lb | 0.04 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | 80,000 psi | ER310 | €647.63 | |
23XM76 | 33 lb | 0.045 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | 80,000 psi | ER310 | €657.02 | |
23XM77 | 33 lb | 0.03 " | Thép không gỉ | 95,000 PSI | 95,000 psi | ER312 | €630.98 | |
23XM79 | 33 lb | 0.04 " | Thép không gỉ | 95,000 PSI | 95,000 psi | ER312 | €622.64 | |
23XM80 | 33 lb | 0.045 " | Thép không gỉ | 95,000 PSI | 95,000 psi | ER312 | €599.16 | |
23XM81 | 33 lb | 0.03 " | Thép không gỉ | 75,000 PSI | 75,000 psi | ER347Si | €553.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.