APPROVED VENDOR Điện cực thanh 23XM30 Enicrfe3 1/8 5 Lb.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điện cực thanh |
Phân loại AWS | ENiCrFe-3 |
Kích cỡ thùng | 5 lb |
Loại Container | Hộp |
đường kính | 1 / 8 " |
Chiều dài | 14 " |
Vật chất | Hợp kim dựa trên Ni |
Độ bền kéo | 80,000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 8311100000 |
Quốc gia | IN |
Mô hình | Kích cỡ thùng | đường kính | Chiều dài | Vật chất | Độ bền kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23XL89 | 5 lb | 1 / 8 " | 14 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | €85.47 | |
23XL91 | 5 lb | 3 / 16 " | 14 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | €85.47 | |
23XL93 | 5 lb | 1 / 8 " | 14 " | Thép không gỉ | 75,000 psi | €81.98 | |
23XL95 | 5 lb | 3 / 16 " | 14 " | Thép không gỉ | 75,000 psi | €81.98 | |
23XL98 | 5 lb | 5 / 32 " | 14 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | €77.12 | |
23XL99 | 5 lb | 3 / 16 " | 14 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | €144.24 | |
23XM02 | 5 lb | 1 / 8 " | 14 " | Thép không gỉ | 80,000 psi | €84.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.