22n594 | Đầu nối máy nước nóng bằng thép không gỉ 24 inch 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu Nối Máy Nước Nóng 22N594 Bằng Thép Không Gỉ 24 Inch 3/4 In | AB6WLW

APPROVED VENDOR Đầu nối máy nước nóng 22N594 Thép không gỉ 24 inch 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6WLW phần: 22N594
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
€26.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nước
Kết thúcThép không gỉ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFIP
Lõi bên trongEPDM
Chiều dài24 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.40 đến 180 độ
Cửa hàng3 / 4 "
Loại ổ cắmFIP
Bên ngoài Dia.29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)3
Mã HS8307103000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcLoại đầu vàoChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu Nối Máy Nước Nóng 22N593 Bằng Thép Không Gỉ 18 Inch 3/4 In | AB6WLV 22N593Thép không gỉFIP18 "Thép không gỉ bện29 / 32 "€21.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối máy nước nóng 22N596 18 inch 3/4 Mip x Fip | AB6WLY 22N596Thép không gỉMIP18 "Thép không gỉ bện29 / 32 "€18.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối máy nước nóng 22N597 bằng thép không gỉ 12 inch 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Thép không gỉFIP12 "SS sóng3 / 4 "€1.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối máy nước nóng 22N598 bằng thép không gỉ 15 inch 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Thép không gỉFIP15 "SS sóng3 / 4 "€12.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối máy nước nóng 22N599 Thép không gỉ 18 inch 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Thép không gỉFIP18 "SS sóng3 / 4 "€15.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối máy nước nóng 22N601 bằng thép không gỉ 24 inch 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Thép không gỉFIP24 "SS sóng3 / 4 "€17.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối máy nước nóng 22N602 Đồng 18 inch 3/4 Fip | AB6WMD 22N602Copper FIP18 "Đồng tôn55 / 64 "€21.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đầu nối máy nước nóng 22N594 Thép không gỉ 24 inch 3/4 inch
€26.84 /đơn vị