APPROVED VENDOR 21RL05 Khay giấy 1.59 inch - Gói 500
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cassette |
Màu | trắng |
Chiều cao | 0.23 " |
Chiều dài | 1.59 " |
Vật chất | Polyoxymetylen |
Chiều rộng | 1.11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 3926909910 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21RK88 | trắng | 0.23 " | 1.62 " | 1.11 " | €93.82 | ||
21RK89 | trắng | 0.23 " | 1.57 " | 1.11 " | €90.12 | ||
21RK91 | trắng | 0.23 " | 1.63 " | 1.11 " | €100.96 | ||
21RK92 | trắng | 0.23 " | 1.57 " | 1.11 " | €99.51 | ||
21RK93 | trắng | 0.23 " | 1.62 " | 1.11 " | €101.01 | ||
21RK95 | đỏ | 0.23 " | 1.57 " | 1.11 " | €89.57 | ||
21RK96 | trắng | 0.23 " | 1.629 " | 1.11 " | €94.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.