218ss1032 | Vít mặt bích có khía 10-32 X 1 1/2l - Pk5 | 1ra52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 218SS1032 Vít mặt có khía 10-32 X 1 1/2L, 5PK | AB3AKZ 1RA52

APPROVED VENDOR 218SS1032 Vít mặt nạ khía khía 10-32 X 1 1/2L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3AKZ phần: 218SS1032Tham chiếu chéo: 1RA52

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€48.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít bảng điều khiển
Loại ổrãnh
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.0.375 "
Chiều cao đầu0.438 "
Loại đầuCó khía
Chiều dài1.5 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1 / 4 "
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318156070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiHệ thống đo lườngĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít mặt nạ 209SS440 Có khía 4-40 x 7/8 L - Gói 5 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "Inch1 / 8 "4-40€82.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 203SS632 Vít mặt nạ có khía 6-32 x 1/2 L - Gói 5 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "Inch7 / 32 "6-32€88.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít mặt nạ 205SS632 Có khía khía 6-32 x 5/8 L - Gói 5 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "Inch7 / 32 "6-32€101.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít mặt nạ 205SS1024 Có khía 10-24 x 5/8 L - Gói 5 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "Inch1 / 4 "10-24€75.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 211SS1032 Vít mặt nạ có khía 10-32 x 1 L - Gói 5 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"Inch1 / 4 "10-32€104.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít mặt nạ 205SS420 Có khía 1/4-20 x 5/8 L - Gói 5 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "Inch5 / 16 "1 / 4-20€91.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít mặt nạ 207SS420 Có khía 1/4-20 x 3/4 L - Gói 5 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "Inch5 / 16 "1 / 4-20€89.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 218SS1032 Vít mặt nạ khía khía 10-32 X 1 1/2L, 5PK
€48.47 /đóng gói