APPROVED VENDOR 20Y117 Pad hấp thụ dầu - Gói 25
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dầu thấm hút |
Màu | trắng |
Chiều cao | 16 " |
Vật chất | polypropylene |
Loại bỏ | Dầu |
Kiểu | Ply đơn |
Chiều rộng | 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.13 |
Mã HS | 5911900080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.