205822bg | Đai ốc khớp nối thanh lớp 8 1/2-13 - Pk2 | 1hy76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 205822BG Đai ốc khớp nối thanh Lớp 8 1/2-13, 2PK | AA9XRB 1HY76

APPROVED VENDOR 205822BG Đai ốc nối thanh Lớp 8 1/2-13, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XRB phần: 205822BGTham chiếu chéo: 1HY76
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
€69.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcMạ cromat kẽm
Lớp8
Chiều dài1.75 "
Vật chấtThép
Min. Sức căng150,000 psi
Min. Năng suất (PSI)135,000
Loại hạtKhớp nối nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 205822BG Đai ốc nối thanh Lớp 8 1/2-13, 2PK
€69.65 /đóng gói