205427bg | Đai ốc khớp nối thanh 2h Thép 3/8-16 | 1jb83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 205427BG Đai ốc khớp nối thanh 2h Steel 3/8-16 | AA9XYL 1JB83

APPROVED VENDOR 205427BG Thanh khớp nối Đai ốc 2h Thép 3/8-16

Trong kho
Khoản mục: AA9XYL phần: 205427BGTham chiếu chéo: 1JB83
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
€58.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
LớpLớp 2H
Chiều dài1.75 "
Vật chấtThép A194 2H
Min. Sức căng125,000 PSI
Min. Năng suất (PSI)110,000
Loại hạtKhớp nối nut
Độ cứng Rockwell28 Min
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 205427BG Thanh khớp nối Đai ốc 2h Thép 3/8-16
€58.71 /đơn vị