1ztj5 | Kệ dây công nghiệp H63 W48 Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ZTJ5 Kệ dây công nghiệp H63 W48 Chrome | AB4QCC

APPROVED VENDOR Giá đỡ dây công nghiệp 1ZTJ5 H63 W48 Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB4QCC phần: 1ZTJ5

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€290.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị giá đỡ dây
Màucơ rôm
Độ sâu18 "
Kết thúcMạ crom
Chiều cao63 "
Vật chấtThép
Số lượng kệ4
Điều chỉnh giá1 "Số gia tăng
Sức chứa kệ800 lb
Loại kệStarter
Chiều rộng48 "
Kết thúc giá đỡ dâyMạ crom
Vật liệu giá đỡ dâyThép
Loại kệ dâyStarter

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 26.1
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)123.19
Chiều rộng tàu (cm)48.26
Mã HS9403200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoSức chứa kệChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ANZ9 Kệ dây điện công nghiệp H74 W48 Chrome | AA8XLQ 1ANZ924 "74 "800 lb48 "€329.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PGE9 Kệ dây điện công nghiệp H63 W60 Chrome | AB2WYG 1PGE918 "63 "600 lb60 "€433.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2KPF1 Kệ Starter H 85 W 72 D 36 Chrome | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 lb72 "€791.81
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Giá đỡ dây công nghiệp 1ZTJ5 H63 W48 Chrome
€290.85 /đơn vị