1ye17 | Vít đầu lục giác 1/2-13 X 1 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1YE17 Vít đầu lục giác 1/2-13 X 1, 10PK | AB4JCR

APPROVED VENDOR Vít đầu lục giác 1YE17 1/2-13 X 1, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB4JCR phần: 1YE17
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
€109.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnGói Đồng
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu1"
Vật chấtHợp kim đồng silicon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo80,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít đầu lục giác 1YE17 1/2-13 X 1, 10PK
€109.04 /đóng gói