1yb99 | Vít đầu lục giác 3/8-16 X 3/4 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1YB99 Vít đầu lục giác 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HNZ

APPROVED VENDOR 1YB99 Vít đầu lục giác 3/8-16 X 3/4, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB4HNZ phần: 1YB99
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
€38.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnGói Đồng
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
đường kính3 / 8 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width9 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3 / 4 "
Vật chấtHợp kim đồng silicon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo80,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB99 Vít đầu lục giác 3/8-16 X 3/4, 10PK
€38.69 /đóng gói