1xny3 | Dây Kéo Tròn Đen L 2 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây kéo tròn 1XNY3 màu đen L 2 1/2 In | AB4FTB

APPROVED VENDOR 1XNY3 Dây kéo tròn màu đen L 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB4FTB phần: 1XNY3
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
€17.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuĐen
Kết thúcSơn tĩnh điện
Nắm chặt Dia.5 / 16 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtNhôm
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm2-33 / 64 "
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều rộng tổng thể5 / 16 "
Chiếu1-7 / 32 "
Kích thước vít8-32 X 1 "
Chiều dài sợi chỉ13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302423065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểMàuKết thúcChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítChiều dài sợi chỉNắm chặt Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiện ích dây 1VZZ4 Kéo bằng đồng dài 4 inch | AB3YCM 1VZZ4-Gói BạcSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€18.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép kéo cửa 1VZZ9 Chiều dài 4 7/8 inch | AB3YCT 1VZZ9-ĐenSơn tĩnh điện-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.51
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép kéo cửa 1WAA5 Chiều dài 4-7/8 inch | AB3YNJ 1WAA5-Gói BạcMạ kẽm-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WAB1 Thép kéo cửa 4 Chiều dài 7/8 inch | AB3YNN 1WAB1-ThauMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WAB5 Thép Kéo Cửa Dài 4 Inch | AB3YNR 1WAB5-ThauMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WAB9 Tiện ích Kéo Thép Trắng Dài 5 1/2 Inch | AB3YNV 1WAB9-trắngSơn-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WAC4 Tiện ích Thép kéo 5 3/4 Inch Chiều dài | AB3YNZ 1WAC4-Gói BạcMạ kẽm-1.375 "# 8 x 5/8 "--€5.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNY3 Dây kéo tròn màu đen L 2 1/2 In
€17.99 /đơn vị