1we87 | Đai Ốc Lục Giác Mứt 1/4-28 7/16 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WE87 Hex Jam Nut 1/4-28 7/16 Inch, 100PK | AB3ZHE

APPROVED VENDOR 1WE87 Đai ốc mứt lục giác 1/4-28 7/16 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZHE phần: 1WE87
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
€23.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt Mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao5 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHạt mỏng
Độ cứng RockwellB95
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuMong
Chiều rộng7 / 16 "
Kích thước cờ lê7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE87 Đai ốc mứt lục giác 1/4-28 7/16 Inch, 100PK
€23.36 /đóng gói