1we56 | Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch Chiều rộng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WE56 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch Chiều rộng | AB3ZGA

APPROVED VENDOR 1WE56 Hex Nut Full 3 / 4-10 1 1/8 Inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AB3ZGA phần: 1WE56

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnSilicon Bronze
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúcTrơn
Chiều cao41 / 64 "
Vật chấtSilicon Bronze
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB75
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7415338010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE56 Hex Nut Full 3 / 4-10 1 1/8 Inch Chiều rộng
€12.08 /đơn vị