1we46 | Đai Ốc Lục Giác Đầy Đủ 1/4-20 7/16 Inch - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WE46 Đai ốc Hex Full 1/4-20 7/16 Inch, 50PK | AB3ZFP

APPROVED VENDOR Đai ốc lục giác 1WE46 Full 1/4-20 7/16 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB3ZFP phần: 1WE46
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
€33.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnSilicon Bronze
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcTrơn
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtSilicon Bronze
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB75
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7415338010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc lục giác 1WE46 Full 1/4-20 7/16 Inch, 50PK
€33.08 /đóng gói