APPROVED VENDOR Ván sàn có rãnh 1WDU2
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ có rãnh |
Màu | trắng |
Độ sâu | 10 " |
Chiều cao | 5 / 8 " |
Vật chất | Ván dăm |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.15 |
Mã HS | 4410110020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.