1wde5 | Thép nẹp góc 7/8 WX 4 Inch Chiều dài - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nẹp góc 1WDE5 Thép có chiều dài 7/8 W x 4 inch - Gói 2 | AB3YZV

APPROVED VENDOR Thép góc 1WDE5 Chiều dài 7/8 W x 4 inch - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AB3YZV phần: 1WDE5
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
€12.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNẹp góc
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngBao gồm
HolesVới
Lỗ trên lá2
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Gắn lỗ4, 2 mỗi bên
Kích thước máy4mm
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn lỗKết thúcphần cứngKích thước máyChiều rộngChiều caoLỗ trên láMụcGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nẹp góc 1WDD4 Kẽm 1/2 W x 3/4 Inch Chiều dài | AB3YZJ 1WDD42, 1 mỗi bênZinc -3 / 4 "1 / 2 "-1Nẹp góc€1.04
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WDD5 Thanh nẹp góc bằng thép 5/8 W x 2 1/2 Inch Chiều dài | AB3YZK 1WDD54, 2 mỗi bênZinc Bao gồm2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Nẹp góc€1.38
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WDD6 Thanh nẹp góc bằng thép 3/4 W x 3 1/2 Inch Chiều dài | AB3YZL 1WDD64, 2 mỗi bênZinc Bao gồm3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Nẹp góc€2.43
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh nẹp góc 1WDD7 1-3/32 W x 6 Inch Chiều dài | AB3YZM 1WDD74, 2 mỗi bênZinc Bao gồm-1 3 / 32 "-3Nẹp góc€6.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WDD8 Thép nẹp góc 1 1/4 W x 10 Inch Chiều dài | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 mỗi bênZinc Bao gồm101.25 "-4Nẹp góc€14.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WDD9 Thanh nẹp góc bằng thép 1/2 W x 1 inch Chiều dài - Gói 2 | AB3YZP 1WDD94, 2 mỗi bênMạ kẽmBao gồm1"1 / 2 "-1Nẹp góc€4.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nẹp góc 1WDE1 Thép 1/2 W x 5/8 Inch Chiều dài - Gói 2 | AB3YZQ 1WDE14, 2 mỗi bênMạ kẽmBao gồm1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Nẹp góc€4.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép góc 1WDE5 Chiều dài 7/8 W x 4 inch - Gói 2
€12.09 /đơn vị