1wag1 | Tay cầm ngực bằng thép dài 4 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WAG1 Tay nắm ngực bằng thép Chiều dài 4 3/4 inch | AB3YPT

APPROVED VENDOR Tay cầm ngực 1WAG1 Chiều dài 4 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3YPT phần: 1WAG1
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
€13.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo gấp
MàuGói Bạc
Kết thúcKẽm đánh bóng
Nắm chặt Dia.3 / 8 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtThép
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm3.75 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Kích thước vít# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.2-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8302423065
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuKết thúcChiều rộng tổng thểKích thước vítNắm chặt Dia.phần cứngTải xếp hạng (Y / N)Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WAF8 Tay nắm ngực bằng thép Chiều dài 2 3/4 inch | AB3YPR 1WAF8Chưa đọc qua lỗGói BạcKẽm đánh bóng-# 6 x 3/4 "1 / 4 "Bao gồmN€4.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NRV5 Tay cầm gấp cực lớn Chủ đề bên ngoài Nhôm Anodised trong suốt | AD8ZKM 4NRV5Đinh tánGói BạcMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "Bao gồmY-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Rương tay cầm 4PE26 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26Hàn trênTự nhiênTự nhiên--3 / 8 "Không bao gồmN€6.75
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Rương tay cầm 4PE27 3 1/2 In | AD9CCG 4PE27Chưa đọc qua lỗGói BạcKẽm đánh bóng-# 10 x 3/4 "3 / 8 "Bao gồmN€5.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Rương tay cầm 4PE28 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Chưa đọc qua lỗGói BạcKẽm đánh bóng3"# 10 x 1 "3 / 8 "Bao gồmN€7.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tay cầm ngực 1WAG1 Chiều dài 4 3/4 inch
€13.81 /đơn vị