1vu28 | Chảo Vít Kim Loại #6 Chiều Dài 1/2 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VU28 Chảo vít kim loại #6 Chiều dài 1/2 inch, 100PK | AB3XJC

APPROVED VENDOR Chảo vít kim loại 1VU28 #6 Chiều dài 1/2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3XJC phần: 1VU28

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€10.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổSquare
Kích thước trình điều khiển#1
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.270 "
Chiều cao đầu0.103 "
Loại đầuPan
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy#6
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chảo vít kim loại 1VU28 #6 Chiều dài 1/2 inch, 100PK
€10.82 /đóng gói