1vb84 | Bu lông vận chuyển 1/4-20 X 1 3/4 L - Pk25 | 1vb84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VB84 Bu lông vận chuyển 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK | AB3TBL

APPROVED VENDOR 1VB84 Bu-lông vận chuyển 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TBL phần: 1VB84

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€3.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan17 / 64 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.594-0.563 "
Chiều cao đầu0.145 đến 0.125 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1.75 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.156 đến 0.125 "
Chiều rộng hình vuông0.26 đến 0.245 "
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7318152051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB84 Bu-lông vận chuyển 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK
€3.22 /đóng gói