1uxb3 | Thanh Uhmw-pe Trắng 3 1/4 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXB3 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUT

APPROVED VENDOR Thanh 1UXB3 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 1/4 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QUT phần: 1UXB3
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
€63.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Màutrắng
đường kính3.25 "
Dung sai đường kính+ 0.325 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-22 độF
Độ bền kéo5800 psi
KiểuThực phẩm nguyên chất

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS3916100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXC7 Uhmw-pe Trắng Đường kính 10 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QVE 1UXC7trắng10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ft.Thực phẩm nguyên chất€1,117.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXC8 Uhmw-pe Trắng Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QVF 1UXC8trắng1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ft.Thực phẩm nguyên chất€26.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXC9 Uhmw-pe Trắng Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QVG 1UXC9trắng1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ft.Thực phẩm nguyên chất€32.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UXD1 Thanh Uhmw-pe Trắng Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QVH 1UXD1trắng1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ft.Thực phẩm nguyên chất€37.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXD2 Uhmw-pe Trắng Đường kính 1 3/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QVJ 1UXD2trắng1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ft.Thực phẩm nguyên chất€44.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXD3 Uhmw-pe Trắng Đường kính 2 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QVK 1UXD3trắng2"+ 0.200 / -0.000 "3 ft.Thực phẩm nguyên chất€54.60
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXD4 Uhmw-pe Trắng Đường kính 2 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QVL 1UXD4trắng2.25 "+ 0.225 / -0.000 "3 ft.Thực phẩm nguyên chất€59.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh 1UXB3 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 1/4 inch x Chiều dài 1 feet
€63.58 /đơn vị