1uwl6 | Ống Uhmw 4 Idx4 1/2 Inch Đường kính ngoài. 1 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWL6 Uhmw 4 Idx4 1/2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QPG

APPROVED VENDOR Ống 1UWL6 Uhmw 4 Idx4 Đường kính ngoài 1/2 inch 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QPG phần: 1UWL6
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
€75.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.4"
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.4.5 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.160 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWU6 Uhmw 4 Idx4 1/2 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QRC 1UWU63ft.€217.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UXA6 Uhmw 4 Idx4 1/2 Inch Đường kính ngoài 6 feet | AB3QUM 1UXA66"€438.44
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1UWL6 Uhmw 4 Idx4 Đường kính ngoài 1/2 inch 1 feet
€75.34 /đơn vị