1uve2 | Thanh nylon trắng 1 7/8 inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UVE2 Thanh nylon Trắng Đường kính 1 7/8 inch x Chiều dài 3 feet | AB3QGJ

APPROVED VENDOR 1UVE2 Thanh nylon trắng Đường kính 1 7/8 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Mục: AB3QGJ phần: 1UVE2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€92.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuMau trăng Nga
đường kính1.875 "
Dung sai đường kính+ 0.005 / -0.000 "
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtNi lông 6/6
Tối đa Nhiệt độ.210 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo11,500 psi
KiểuĐùn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTW2 Thanh nylon 6 Màu trắng nhạt Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QĐZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTW6 Thanh nylon trắng Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€22.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTW8 Thanh nylon trắng Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€26.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTX2 Thanh nylon trắng Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€33.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nylon 1UTX5 Màu trắng Đường kính 1 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€36.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTX8 Thanh nylon trắng Đường kính 1 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€39.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTY2 Thanh nylon Trắng Đường kính 1 7/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€46.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVE2 Thanh nylon trắng Đường kính 1 7/8 inch x Chiều dài 3 feet
€92.12 /đơn vị