1utb7 | Tấm Nylon Trắng 1/16 Inch T 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTB7 Tấm nylon Trắng 1/16 Inch T 12 x 12 In | AB3QBV

APPROVED VENDOR 1UTB7 Tờ nylon trắng 1/16 inch T 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3QBV phần: 1UTB7
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
€15.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuMau trăng Nga
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtNylon ép đùn 6/6
Loại vật liệuLớp tự nhiên
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 210 độ F
Độ bền kéo11,500 psi
bề dầy0.063 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920920000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung sai chiều rộngMàuChiều dàiDung sai chiều dàiĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTC1 Tấm nylon Trắng 3/32 Inch T 12 x 12 In | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€23.21
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTC4 Tấm nylon Trắng 1/8 T 12 x 12 In | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€32.83
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTC7 Tấm nylon Trắng 3/16 Inch T 12 x 12 In | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€41.51
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTD1 Sheet Nylon White 1/4 T 12 x 12 In | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€47.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTD4 Sheet Nylon White 3/8 T 12 x 12 In | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€66.57
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UTD7 Sheet Nylon White 1/2 T 12 x 12 In | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€85.47
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1UTE1 Tấm Ni lông Trắng 5/8 T 12 x 12 In | AB3QCJ 1UTE1+0.060 "/ - 0.000"Mau trăng Nga12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€92.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTB7 Tờ nylon trắng 1/16 inch T 12 x 12 inch
€15.63 /đơn vị