1urt3 | Tấm Peek Tan 7/8 Inch T 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URT3 Sheet Peek Tan 7/8 Inch T 12 x 12 In | AB3QAC

APPROVED VENDOR 1URT3 Tờ Peek Tan 7/8 inch T 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3QAC phần: 1URT3

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,812.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuTân
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtTUẦN
Loại vật liệuChưa hoàn thành
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 480 độ F
Độ bền kéo16,000 psi
bề dầy0.875 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920995000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URH1 Sheet Stock Peek Tan 1/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PYM 1URH1.6"0.25 "6"€124.20
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URH4 Sheet Stock Peek Tan 3/8 Inch T 6 x 6 In | AB3PYQ 1URH4.6"0.375 "6"€182.78
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URH7 Sheet Stock Peek Tan 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB3PYT 1URH7.6"0.5 "6"€241.47
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URJ4 Sheet Stock Peek Tan 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€359.49
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1URK1 Sheet Stock Peek Tan 1 Inch T 6 x 6 In | AB3PZB 1URK16"1"6"€1,910.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tờ 1URK4 Peek Tan 1 1/4 Inch T 6 x 6 In | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"€600.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tờ 1URK7 Peek Tan 1 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€712.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1URT3 Tờ Peek Tan 7/8 inch T 12 x 12 inch
€1,812.26 /đơn vị