1upj7 | Tấm đồng acrylic 0.236 X 24 X 24 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPJ7 Tấm Acrylic Đồng 0.236 x 24 x 24 In | AB3PQR

APPROVED VENDOR 1UPJ7 Tấm acrylic màu đồng 0.236 x 24 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB3PQR phần: 1UPJ7
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
€54.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuGói Đồng
Mã màu2370
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+/- 0.060 "
Vật chấtAcrylic ép đùn
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 170 độ F
Độ bền kéo11,030 psi
bề dầy0.236 "
Độ dày dung sai+/- 0.024 "
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.060 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.86
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)62.23
Mã HS3920515000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuMã màuDung sai chiều rộngChiều dàiDung sai chiều dàiĐộ bền kéobề dầyGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK3 Tấm Acrylic Trong suốt 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "Trong sáng-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€6.30
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK4 Tấm Acrylic Trong suốt 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1UNK412 "Trong sáng-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€7.34
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK5 Tấm Acrylic Trong suốt 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1UNK512 "Trong sáng-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€9.65
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK6 Tấm Acrylic Trong suốt 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1UNK612 "Trong sáng-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€12.65
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK7 Tấm Acrylic Trong suốt 0.093 x 24 x 24 In | AB3PJC 1UNK724 "Trong sáng-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€25.27
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK8 Tấm Acrylic Trong suốt 0.118 x 24 x 24 In | AB3PJD 1UNK824 "Trong sáng-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€27.67
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNK9 Tấm Acrylic Trong suốt 0.177 x 24 x 24 In | AB3PJE 1UNK924 "Trong sáng-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€33.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPJ7 Tấm acrylic màu đồng 0.236 x 24 x 24 In
€54.48 /đơn vị