1upf6 | Thanh Peek Tan 7/8 Inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPF6 Thanh Peek Tan Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet | AB3PPT

APPROVED VENDOR 1UPF6 Rod Peek Tan Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3PPT phần: 1UPF6
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
€335.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuTân
đường kính7 / 8 "
Dung sai đường kính+ 0.003 / -0.000 "
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtTUẦN
Tối đa Nhiệt độ.480 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo16,000 psi
KiểuChưa hoàn thành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPA6 Thanh Peek Tan Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3PNJ 1UPA6Tân1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€14.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPA8 Thanh Peek Tan Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB3PNL 1UPA8Tân3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€30.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPB1 Thanh Peek Tan Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB3PNN 1UPB1Tân1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€46.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPB9 Que Peek Tan Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AB3PNU 1UPB9Tân1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€177.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPE6 Thanh Peek Tan Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB3PPK 1UPE6Tân1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€32.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPF1 Thanh Peek Tan Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 3 feet | AB3PPN 1UPF1Tân1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€114.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPF3 Thanh Peek Tan Đường kính 5/8 inch x Chiều dài 3 feet | AB3PPQ 1UPF3Tân5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€180.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPF6 Rod Peek Tan Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet
€335.03 /đơn vị