1ukw2 | Bánh xe xoay có phanh 450 Lb Đường kính 4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UKW2 có phanh Đường kính 450 Lb 4 inch | AB3NPC 1UKR4

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1UKW2 có phanh Đường kính 450 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3NPC phần: 1UKW2Tham chiếu chéo: 1UKR4
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
€24.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhDây đeo Over-The-Wheel
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay có phanh
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứng90 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 4 "
Tải Xếp hạng450 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 x 4 "
Chiều cao tổng thể5.125 "
Kích thước tấm4 x 5 "
Độ dày tấm0.157 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)35.05
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NUX5 có phanh Đường kính 900 inch 6 Lb | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Bên300 đến 999 lb.900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€59.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NUX8 có phanh Đường kính 900 inch 8 Lb | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Bên300 đến 999 lb.900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€100.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NUY2 có phanh Đường kính 4 inch | AB2UCW 1NUY23 x 3 "Bên300 đến 999 lb.750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€54.86
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NUZ7 có phanh Đường kính 800 inch 4 Lb | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Bên300 đến 999 lb.800 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€43.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NVC1 có phanh Đường kính 1000 inch 4 Lb | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Bên1000 đến 2999 lb.1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€48.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NVC4 có phanh Đường kính 1000 inch 5 Lb | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Bên1000 đến 2999 lb.1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€50.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NVC7 có phanh 1200 Lb Đường kính 6 inch | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Bên1000 đến 2999 lb.1200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€52.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1UKW2 có phanh Đường kính 450 Lb 4 inch
€24.20 /đơn vị