APPROVED VENDOR Bánh xe tấm cứng 1UKT8 Đường kính 210 Lb 3 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster tấm cứng |
Phanh Caster Bao gồm | Không |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Caster cứng nhắc |
Loại bánh xe | Rigid |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | Đen |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 Bờ D |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | A |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 1-1/16 x 3-15/32" |
Tải Xếp hạng | 210 lb |
Loại khóa | Không có khóa bao gồm |
Gắn Bolt Dia. | 5 / 16 " |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 1-3 / 16 x 4 " |
Chiều cao tổng thể | 3.75 " |
Kích thước tấm | 2-1 / 2 x 5 " |
Độ dày tấm | 0.157 " |
Loại đế | A |
Vòng bi bánh xe | Thép thiêu kết |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 3" |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.1 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tải Xếp hạng | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vật liệu bánh xe | Gắn Bolt Dia. | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Kích thước tấm | Độ dày tấm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €23.64 | ||
1G098 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €24.18 | ||
1G099 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €25.54 | ||
1G100 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €33.93 | ||
1G193 | 154 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €13.76 | ||
1G194 | 176 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.12 | ||
1G195 | 198 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.