APPROVED VENDOR 1UFN8 Cực mở rộng hạng nặng 6 đến 12 bộ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực mở rộng tranh hạng nặng |
Màu | Màu vàng |
Xây dựng | Cực bên trong bằng nhôm, cực bên ngoài bằng sợi thủy tinh |
Chiều dài | 6ft. đến 12ft. |
Sợi chỉ | phổ cập |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.