1rrt8 | Ống lót giảm lục giác 1 X 3/4 inch Thép không gỉ 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm lục giác 1RRT8 1 x 3/4 inch Thép không gỉ 304 | AB3EKF

APPROVED VENDOR 1RRT8 Ống lót giảm Hex 1 x 3/4 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AB3EKF phần: 1RRT8
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
€16.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót giảm Hex
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2500 psi @ 350 độ F
Kích thước đường ống1 "x 3/4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS7307225000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTX1 Ống lót giảm lục giác 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2500 psi @ 350 độ F1-1/2" x 1-1/4"€55.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm tốc lục giác 1LTX3 2 x 3/4 inch Thép không gỉ 316 | AB2FNQ 1LTX3316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2500 psi @ 350 độ F2 "x 3/4"€77.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm tốc lục giác 1LTX5 2 x 1 inch Thép không gỉ 316 | AB2FNT 1LTX5316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2500 psi @ 350 độ F2 "x 1"€83.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm tốc lục giác 1LTX7 2 x 1 1/4 inch Thép không gỉ 316 | AB2FNV 1LTX7316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2500 psi @ 350 độ F2 "x 1-1 / 4"€77.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm tốc lục giác 1LTX9 2 x 1 1/2 inch Thép không gỉ 316 | AB2FNX 1LTX9316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2500 psi @ 350 độ F2 "x 1-1 / 2"€77.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm lục giác 1LUL9 1/2 x 1/8 inch Thép không gỉ 316 | AB2FWE 1 THÁNG 9316 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.60
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm tốc lục giác 1LUN2 1/2 x 1/4 inch Thép không gỉ 316 | AB2FWG 1LUN2316 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€5.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRT8 Ống lót giảm Hex 1 x 3/4 inch Thép không gỉ 304
€16.59 /đơn vị