1rex2 | O-ring Dash 215 Silicone 0.13 Inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1REX2 O-ring Dash 215 Silicone 0.13 Inch - Gói 25 | AB3BXK

APPROVED VENDOR 1REX2 O-ring Dash 215 Silicone 0.13 inch - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AB3BXK phần: 1REX2

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcO-Ring
Thực tế Inside Dia.1.046 "
Chiều rộng thực tế0.139 "
Số gạch ngang AS568215
Màuđỏ
Hình dạng mặt cắt ngangTròn
Đồng hồ đo độ cứng70 bờ A
Xếp hạng DurometerTrung bình cứng
Vật chấtsilicone
Dia danh nghĩa Inside.1-1 / 16 "
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.1-5 / 16 "
Đường kính ngoài1 / 8 "
Bên ngoài Dia.1.324 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 450 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS4016935010
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtThực tế Inside Dia.Chiều rộng thực tếDia danh nghĩa Inside.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Đường kính ngoàiBên ngoài Dia.SAE hoặc MetricGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUK8 O-ring Dash 004 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARJ 1BUK8Neoprene0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE€4.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUK9 O-ring Dash 005 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARK 1BUK9Neoprene0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE€5.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUL1 O-ring Dash 006 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARL Otuz gün ərzində doxsan doqquz Parça/PiecesNeoprene0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE€5.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUL2 O-ring Dash 007 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARM Otuz gün ərzində doxsan doqquz Parça/PiecesNeoprene0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE€5.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUL3 O-ring Dash 008 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARN Otuz gün ərzində doxsan doqquz Parça/PiecesNeoprene0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE€5.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUL4 O-ring Dash 009 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARP Otuz gün ərzində doxsan doqquz Parça/PiecesNeoprene0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE€5.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BUL5 O-ring Dash 010 Neoprene 0.07 Inch - Gói 100 | AA9ARQ Otuz gün ərzində doxsan doqquz Parça/PiecesNeoprene0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE€5.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1REX2 O-ring Dash 215 Silicone 0.13 inch - Gói 25
€7.38 /đơn vị