1rcb1 | Bu lông khóa đôi Chrome 3-7/16 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCB1 Bu-lông Chụp Đôi Chrome 3-7/16 In | AB3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 Chốt kép Chrome 3-7 / 16 In

Trong kho
Khoản mục: AB3BAV phần: 1RCB1
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
€4.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChụp bu lông
Mắt trong Dia.3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Chiều cao3.437 "
Vật chấtThép
Tối đa Tải85 lb
Chiều dài tổng thể3.75 "
Kích thước máy3.437 "
Mở Snap7 / 16 "
bề dầy3 / 8 "
KiểuKép
Chiều rộng5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7326908588
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMắt trong Dia.Chiều caoTối đa TảiChiều dài tổng thểKích thước máyMở SnapKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCB4 Bu lông mắt xoay Thép có chiều cao 3-3/8 inch | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb3.375 "3.375 "5 / 8 "Mắt xoay€4.38
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCC4 Chốt khóa mắt xoay Panic Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 Lb.4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Snaps Panic-Eye Panic€17.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCC6 Cố định Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb3.875 "3.875 "-Mắt hoảng sợ cố định€4.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB1 Chốt kép Chrome 3-7 / 16 In
€4.08 /đơn vị