APPROVED VENDOR Giá đỡ kệ tiện ích 1RBW9 Chiều cao 8 Lx6 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ tiện ích |
Màu | trắng |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 8" |
Tải trọng | 50 lb |
Vật chất | Thép |
Kiểu | Tiện ích |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RBX3 | trắng | 8" | 10 " | 50 lb | - | €3.26 | ||
1RBY3 | trắng | 8" | 12 " | 350 lb | Heavy Duty | €12.13 | ||
1RBY6 | trắng | 10 " | 16 " | 350 lb | Heavy Duty | €19.20 | ||
1RBY8 | trắng | 13 " | 20 " | 350 lb | Heavy Duty | €20.95 | ||
4PB70 | màu xám | 6" | 8" | 50 lb | Tiện ích | €1.63 | ||
4PB71 | màu xám | 8" | 10 " | 50 lb | Tiện ích | €2.21 | ||
4PB72 | màu xám | 10 " | 12 " | 50 lb | Tiện ích | €2.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.