1ppd4 | Dây chuyền cung cấp ống nhựa Dia. 3/8 Trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PPD4 Dây chuyền cấp ống nhựa Đường kính 3/8 In | AB2XWE

APPROVED VENDOR 1PPD4 Đường kính ống nhựa Đường kính 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XWE phần: 1PPD4

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng Riser
Kết thúcmàu xám
Chiều dài12 "
Vật chấtPEX
Nhiệt độ hoạt động.40 đến 180 F
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Ống anh.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS3917320020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PPD5 Dây chuyền cấp ống nhựa Đường kính 3/8 In | AB2XWF 1PPD520 "€6.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPD4 Đường kính ống nhựa Đường kính 3/8 In
€3.26 /đơn vị