APPROVED VENDOR Ống nhựa uốn cong 1PPC4 J 1 1/2 inch Poly
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | uốn cong chữ J |
Màu sắc / Kết thúc | Trắng / nhựa |
Kết nối | Trượt x ren |
Chiều dài | 7.75 " |
Vật chất | polypropylene |
Ống anh. | 1-1 / 2 " |
Kiểu | Chậu rửa / Bếp linh hoạt |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.56 |
Mã HS | 3917400090 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.