B55450.019.0001 | Vòng đệm khóa chia 0.200 Id - Pk1000 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT B55450.019.0001 Máy giặt khóa chia 0.200 Id, 1000PK | AB2UXM 1NY69

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Vòng đệm khóa chia 0.200 Id, 1000PK

Trong kho
Khoản mục: AB2UXM Kiểu: B55450.019.0001Tham chiếu chéo: 1NY69

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€39.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt khóa chia
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông#10
Bên trong Dia.0.200 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.0.334 "
Độ cứng RockwellC35
bề dầy0.047 "
Độ dày dung sai0.047 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318210030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Vòng đệm khóa chia 0.200 Id, 1000PK
€39.94 /đóng gói