1nwc6 | Bánh xe xoay rãnh chữ V 1000 Lb. 2 W | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe xoay rãnh chữ V 1NWC6 1000 Lb. 2 W | AB2ULT

APPROVED VENDOR 1NWC6 Bánh xe xoay rãnh chữ V 1000 Lb. 2 W

Trong kho
Mục: AB2ULT phần: 1NWC6
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
€65.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay V-Groove
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeGang thep
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiGang thep
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng1000 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể7.5 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm1 / 4 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi được làm cứng
Bánh xe thay thế1NWB9
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xeGang thep
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.6
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBánh xe thay thếDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe xoay rãnh chữ V 1NWB2 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300 đến 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€54.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe xoay rãnh chữ V 1NWC2 800 Lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300 đến 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€74.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe xoay rãnh chữ V 1NWD5 800 Lb. 2 H| AB2UMB 1NWD51NWF9300 đến 999 lb.2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"€41.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC6 Bánh xe xoay rãnh chữ V 1000 Lb. 2 W
€65.26 /đơn vị