1nmu1 | Tấm Acetal Đen 1/2 Inch T 48 X 96 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMU1 Sheet Acet Black 1/2 Inch T 48 x 96 In | AB2TJC

APPROVED VENDOR 1NMU1 Tấm Acetal Đen 1/2 inch T 48 x 96 In

Trong kho
Khoản mục: AB2TJC phần: 1NMU1
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
€2,255.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuĐen
Chiều dài96 "
Dung sai chiều dài+1.000 "/ - 0.000"
Vật chấtCopolyme Acet
Loại vật liệuMục đích chung
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo9500 psi
bề dầy0.5 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng48 "
Dung sai chiều rộng+0.500 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)0.79
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920995000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL1 Tấm Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€8.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL2 Sheet Acetal White 1/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TDY 1NLL2trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€16.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL3 Sheet Acetal White 1/4 Inch T 12 x 12 In | AB2TDZ 1NLL3trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL4 Sheet Acetal White 516 Inch T 12 x 12 In | AB2TEA 1NLL4trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL5 Sheet Acetal White 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TEB 1NLL5trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€61.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL6 Sheet Acetal White 1/2 Inch T 12 x 12 In | AB2TEC 1NLL6trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€76.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NLL7 Tấm Acetal Trắng 5/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TED 1NLL7trắng12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€101.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMU1 Tấm Acetal Đen 1/2 inch T 48 x 96 In
€2,255.35 /đơn vị