APPROVED VENDOR 1NLY9 tấm Acetal trắng 1 inch T 24 x 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | trắng |
Chiều dài | 24 " |
Dung sai chiều dài | +0.060 "/ - 0.000" |
Vật chất | Copolyme Acet |
Loại vật liệu | Mục đích chung |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 32 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 9500 psi |
bề dầy | 1" |
Độ dày dung sai | +0.025 "/ - 0.000" |
Chiều rộng | 24 " |
Dung sai chiều rộng | +0.060 "/ - 0.000" |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 122.56 |
Mã HS | 3920995000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €8.16 | |
1NLL2 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €16.22 | |
1NLL3 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €39.01 | |
1NLL4 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.313 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €39.01 | |
1NLL5 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €61.29 | |
1NLL6 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €76.10 | |
1NLL7 | trắng | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.625 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €101.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.