1ngf2 | Nhiệt kế lưỡng kim 5 inch Quay số 0 đến 250f | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NGF2 Mặt số 5 inch 0 đến 250f | AB2RGK

APPROVED VENDOR 1NGF2 Nhiệt kế lưỡng kim 5 inch Quay số 0 đến 250f

Trong kho
Khoản mục: AB2RGK phần: 1NGF2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€131.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế quay số tương tự
tính chính xác+ /-1%
Điều chỉnhBên ngoài
KhayBịt kín
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Kết thúc cuộnSilicone để đáp ứng thời gian vượt trội và giảm rung
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số5"
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân9"
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 0 đến độ 250
Vật liệu cửa sổThủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)30.23
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácVị trí kết nốiKích thước kết nốiKích thước quay sốChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NFW6 Mặt số 2 inch 0 đến 250f | AB2RDB 1NFW6Nhỏ hơn hoặc bằng 40 độ F: +/- 1.5% 41 đến 200 độ F: +/- 1% 201 độ F: +/- 1.5%Quay lại1 / 4 "NPT2"2.5 "Độ 0 đến độ 250€37.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NFW7 Mặt số 2 inch 50 đến 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%Quay lại1 / 4 "NPT2"2.5 "Độ 50 đến độ 550€37.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NFW8 Nhiệt kế lưỡng kim Mặt số 2 inch -20 đến 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%Quay lại1 / 4 "NPT2"4"-20 độ đến 120 độ€34.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NFW9 Mặt số 2 inch 0 đến 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%Quay lại1 / 4 "NPT2"4"Độ 0 đến độ 250€37.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NFX1 Mặt số 2 inch 50 đến 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%Quay lại1 / 4 "NPT2"4"Độ 50 đến độ 550€37.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NFX2 Mặt số 2 inch -20 đến 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%Quay lại1 / 4 "NPT2"6"-20 độ đến 120 độ€39.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt kế lưỡng kim 1NFX3 Mặt số 2 inch 0 đến 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%Quay lại1 / 4 "NPT2"6"Độ 0 đến độ 250€56.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NGF2 Nhiệt kế lưỡng kim 5 inch Quay số 0 đến 250f
€131.26 /đơn vị