1nel1 | Đĩa Lò Xo Belleville 302 Inox 0.567 - Pk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NEL1 Đĩa lò xo Belleville 302 Thép không gỉ 0.567 - Bộ 6 | AB2QXR

APPROVED VENDOR Lò Xo Đĩa 1NEL1 Belleville Thép Không Gỉ 302 0.567 - Gói 6 Cái

Trong kho
Khoản mục: AB2QXR phần: 1NEL1

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)735
Độ lệch @ Tải0.014 "
Đối với kích thước lỗ1.125
Đối với kích thước que0.5625
Tải @ lệch (Lbs.)344 để 466
Vật chất302 thép không gỉ
Tối đa Dia ngoài.1.125 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.567 "
Chiều cao tổng thể0.084 "
bề dầy0.056 "
KiểuBelleville

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7320905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗbề dầyĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Vật chấtTối đa Dia ngoài.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCT6 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pack Of 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 để 7.8Thép với hàm lượng các bon cao0.187 "€16.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCT7 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pack Of 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 để 17.6Thép với hàm lượng các bon cao0.187 "€11.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCT8 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pack Of 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 để 13.5Thép với hàm lượng các bon cao0.25 "€12.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCT9 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pack Of 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 để 30Thép với hàm lượng các bon cao0.25 "€15.03
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCU1 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pack Of 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 để 47.7Thép với hàm lượng các bon cao0.375 "€24.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCU2 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pack Of 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 để 17.3Thép với hàm lượng các bon cao0.281 "€14.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NCU3 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pack Of 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 để 28Thép với hàm lượng các bon cao0.281 "€12.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Lò Xo Đĩa 1NEL1 Belleville Thép Không Gỉ 302 0.567 - Gói 6 Cái
€23.77 /đơn vị