APPROVED VENDOR Chốt Chốt 1NE99 1/8 Inch, 100PK
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt chốt |
đường kính | 0.1251 đến 0.1253 " |
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | 930 |
Kết thúc | Trơn |
Dung sai chiều dài | +/- 0.010 " |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Đường kính danh nghĩa | 1 / 8 " |
Chiều dài tổng thể | 1 / 4 " |
Độ cứng Rockwell | B85 |
Độ bền cắt đơn (PSI) | 40,000 Min. |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 7318190000 |
Quốc gia | IN |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | Kết thúc | Dung sai chiều dài | Vật chất | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài tổng thể | Độ cứng Rockwell | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NE93 | 0.0938 đến 0.094 " | 510 | Trơn | +/- 0.010 " | 18-8 thép không gỉ | 3 / 32 " | 3 / 8 " | B85 | €40.87 | ||
1NU33 | 0.2501 đến 0.2503 " | 3810 | Trơn | +/- 0.010 " | 18-8 thép không gỉ | 1 / 4 " | 7 / 8 " | B85 | €37.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.